Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18889 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18889 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
DeLOCK 18889 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
DeLOCK 18889 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76859018
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18889
EAN/GTIN:
     4043619188895
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
delock kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.