Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66303 Handykabel Schwarz, Gold, Transparent 0,115 m Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66303 Handykabel Schwarz, Gold, Transparent 0,115 m Lightning
DeLOCK 66303 Handykabel Schwarz, Gold, Transparent 0,115 m Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76859737
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66303
EAN/GTIN:
     4043619663033
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Lightning Adapter
Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker an das iPhone 7 oder andere Mobilgeräte mit 8 Pin Lightning™ Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Transparent
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
0.115 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.