Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76863790
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1927
EAN/GTIN:
     k.A.
ScreenOut Pro XXL Portrait – Outdoorschutzgehäuse inkl. Heizung und HQ-Lüftung

Beim ScreenOut Pro XXL Portrait handelt es sich um ein Outdoorschutzgehäuse zur Wandmontage. Es eignet sich für Flachbildschirme mit einer Größe von 75“ | 191 cm Bildschirmdiagonale. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard bis max. 400 x 400 mm, auf Wunsch 400 x 600 mm.

Das Gehäuse wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist mittels 2 Schlössern abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Es schützt so die verbauten Komponenten gegen Fremdzugriff und Vandalismus.

Die ScreenOut Pro Gehäuse-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch hochwertige Industrielüfter sowie eine Filterbank, um eine einwandfreie Luftzirkulation (Air Curtain) bzw. Filterung sicherzustellen.

Die Front des Outdoorgehäuses ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4, die Rückseite nach IP54-Standard gefertigt. Die Verkabelung und Absicherung wird fachgerechte nach VDE-Vorgaben (E-Check) ausgeführt. Das Schutzgehäuse ist zudem nach EMV-Vorgaben geprüft und verfügt über das DGUV V3-Prüfsiegel.

Die Front lässt sich leicht öffnen und über einen stabilen Mechanismus sicher fixieren, sodass ein 1-Mann-Service möglich ist. Die volle Service-Zugänglichkeit ist, durch die hervorziehbare Halterung, auch im laufenden Betrieb gegeben. Die Innenmaße bieten zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC und eine Steckdosen- und Sicherheitsleiste.

Der Anwendungsbereich ist; dank Industrielüfter, Industrieheizung und einer 2-fach-sensorgestützten Temperatursteuerung in einem Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C möglich.

Alle benötigten Materialien zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten (Wandbefestigungssatz/Montageschablone).

Optional lässt sich das Gehäuse in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1134 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
99000 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.534,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.661,10*
€ 10.306,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.626,70*
€ 10.265,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.557,90*
€ 10.183,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.534,97*
€ 10.156,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.