Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76902788
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     115333-1041
EAN/GTIN:
     5414847909375
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
GuardIT 2.0 kombiniert den Komfort einer Laptop-Tragetasche mit einem schlanken, professionellen Look.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Tablettasche, Tasche für USB-Stick, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2230 g
Volumen (l)
29 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15,6zoll samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.