Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 994907 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 994907 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Dexlan 994907 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76923005
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     994907
EAN/GTIN:
     3548389949079
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.