Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-DC0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-DC0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
CoreParts MBXUSBC-DC0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76924539
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-DC0004
EAN/GTIN:
     5706998965202
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
12-24 V
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
308 g
Leistungen
Stecker
USB-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
USB-C mm
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.