Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
ELDOM C245SC DROPPY Strix Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76931542
Hersteller:
     Eldom
Herst.-Nr.:
     C245SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.