Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor 1983 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76933379
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1983
EAN/GTIN:
     4250058519832
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
X-Stand Mobile – mobiles Standsystem

Beim X-Stand Mobile handelt es sich um ein mobiles Standsystem für einen Flachbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von 32 – 55“ | 81 – 140 cm, es zeichnet sich besonders durch seine extrem einfache und superschnelle Montage aus.

Die inkludierte VESA-Universalaufnahme umfasst die VESA-Normen bis max. VESA 600 x 400 mm und kann in Landscape- oder Portraitausrichtung verwendet werden. Über Schlüssellöcher kann der Bildschirm einfach ein- oder ausgehängt werden.

Das hochwertige Standsystem ist stufenlos zwischen min. 1275 bis max. 1715 mm (Bildschirmmitte) höhenverstellbar.

Die rückseitige Pin Schraube ermöglichst die Sicherung der gewünschten Säulen-Höhenposition. Kabel werden innerhalb der Säule geführt und bleiben so nahezu komplett unsichtbar.

Optional kann an das Standsystem ein X-Stand Frontshelf (Art.-Nr.: 1984) montiert werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1275 - 1715 mm
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
1984
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.