Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 1985 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 1985 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor 1985 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor 1985 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor 1985 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor 1985 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76933382
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1985
EAN/GTIN:
     4250058519856
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die neig- und schwenkbare Wandhalterung BrackIT L eignet sich für Einzelbildschirme zwischen 32 und 55“ / 81 – 140 cm Bildschirmdiagonale. Die Montage erfolgt in Landscape-Ausrichtung mittels der inkludierten VESA-Universalaufnahme bis maximal VESA 600 x 400 mm. Der Neigungswinkel der Halterung kann stufenlos zwischen -2° und +12° variiert werden. Die Arretierung in der Wunschposition erfolgt dabei über zwei seitliche Drehgriffe. Die Halterung ist zudem, abhängig von der Größe des montierten Bildschirms, bis zu ± 90° schwenkbar. Ein nachträglicher Niveauausgleich von ± 5° ist montageseitig möglich. Der Wandabstand kann mittels des Auszugs zwischen mindestens 63 bis maximal 703 mm eingestellt werden. Die Kabelführung erfolgt entlang der Tragarme durch Kabelclips. Dadurch können die Kabel sauber verlegt werden und stören bei Bewegung der Halterung nicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 2 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Pivot Winkel
-5 - 5 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
703 mm
Abstand zur Wand (min)
63 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.