Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Elia SB 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Elia SB 2,18 m (86") Schwarz
Hagor Elia SB 2,18 m (86") Schwarz
Hagor Elia SB 2,18 m (86") Schwarz
Hagor Elia SB 2,18 m (86") Schwarz
Hagor Elia SB 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76934265
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     4873
EAN/GTIN:
     4250058548733
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Elia SB ist ein Schwerlast-Standsystem für einen Flachbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale bis max. 86“ / 218 cm. Die Montage des Bildschirms erfolgt in Land-
scape-Ausrichtung.

Die VESA-Universalaufnahme ist bereits im Lieferumfang enthalten und kann bis max. VESA 800 x 600 mm bestückt werden, ist optional abschließbar und lässt sich in verschiedenen Höhen (Raststufen in 50 mm-Schritten) sicher einhängen.

Die ovale, kippsichere Bodenplatte hat eine Stellfläche von B 900 x T 600 mm. Die Säulenhöhe (inkl. der Bodenplatte) beträgt 1810 mm.

Die Säulenabdeckung ist abnehmbar und ermöglicht komfortablen Zugang zur Verkabelung, welche im Inneren der Säule ausreichend Platz findet.

Das Elia SB Schwerlast-Standsystem ist in schwarz, weiß oder silber erhältlich und hat eine maximale Traglast von 125 kg.

Optional kann das Standsystem mit einem speziellen Rollenset ausgerüstet werden, welches über eine Soft-Lauffläche verfügt, guten Grip bietet und dabei eine geringe Geräuchemission hat. Set bestehend aus 6 Rollen, inkl. Feststellbremse.

Zudem steht ein optionale Glasablageboden für A/V-Equipment zur Verfügung, welcher montageseitig höhenverstellbar ist und eine Fläche von B 500 x T 300 mm bietet. Bei Bedarf können mehrere Glasablagen übereinander montiert werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 50 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Sockel
Bodenplatte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1810 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,91*
€ 953,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,91*
€ 951,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,30*
€ 946,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,26*
€ 936,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.