Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-390-3959 Herst.-Nr.: 10540-405201-14717 EAN/GTIN: 4012438522555 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinenfest Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Junto - Glasur Die Fertigung der Kollektion Junto unterliegt einem extrem aufwändigen Produktionsprozess. Alle Artikel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und besonders der Glasierprozess verleiht der Serie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil. Die Porzellanglasuren für Junto sind spezielle Eigenentwicklungen des Hauses Rosenthal. Anstelle von Transparentglasur werden alle Artikel mit der eingefärbten Glasur gebrannt und erhalten so ihre außergewöhnliche Färbung. Je nach aufgetragener Schichtstärke lassen die Farbglasuren den weißen Porzellanscherben stärker oder schwächer durchscheinen und damit vielfältige Erscheinungseffekte am gebrannten Produkt entstehen. Durch diese Glasiertechnik entsteht der für alle Junto Porzellanteile typische Handglasiercharakter, ein beabsichtigt handwerklicher Look mit uniquen Farbverläufen, der keinen Mangel am Produkt darstellt. Mikrowellengeeignet Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Kollektion | Junto | Merkmale | Volumen (l) | 0.08 l | | Material | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, espressotassen rosenthal, espresso cup |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,345* | € 13,515* | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 71,29002* | € 90,52002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|