Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76974968
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-40
EAN/GTIN:
     5901720133403
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Akyga® AK-AD-40 ist ein hochwertiger, ästhetisch gestalteter abgewinkelter HDMI-Adapter, mit dem ein HDMI-Kabel in einem Winkel von bis zu 90 Grad an die Basisbuchse angeschlossen wird. Dies gilt für die Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernseher oder Heimkinos, die über eine schwer zugängliche HDMI-Buchse verfügen. Vergoldete Anschlüsse und präzise Verarbeitung ermöglichen die Signalübertragung in höchster Qualität. Der Adapter unterstützt HDMI Version 1.4.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.