Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P22019-B21 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P22019-B21 Rack Zubehör Montageset
HPE P22019-B21 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76983274
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P22019-B21
EAN/GTIN:
     190017420530
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
902 mm
Höhe
57.1 mm
Gewicht
4200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
ProLiant DL385 Gen10+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.