Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P14608-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P14608-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
HPE P14608-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76983314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P14608-B21
EAN/GTIN:
     190017360782
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.4 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
73.7 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Kompatible Produkte
ProLiant DL38x Gen10+
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.