Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Adler AD 1279 Wasserkocher 0,6 l 750 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76989995
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1279
EAN/GTIN:
     5902934831512
Suchbegriffe:
Camping-Wasserkessel
Campingwasserkessel
Wasserkessel faltbar
Blitzkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
180 mm
Energie
Leistung
750 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.