Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Adler AD 1286 Wasserkocher 2 l 2200 W Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76989996
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1286
EAN/GTIN:
     5902934834230
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchtung
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Glas
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, adler wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.