Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 994910 Verlängerungskabel 4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 994910 Verlängerungskabel 4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Dexlan 994910 Verlängerungskabel 4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76992144
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     994910
EAN/GTIN:
     3548389949109
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.