Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0208 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76992474
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0208
EAN/GTIN:
     4052792054859
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Aufladen ganz ohne Kabel ist mit dem kabellosen Induktionsgerät kein Problem mehr. Vergessen Sie die lästigen Kabel und verschiedenen Stecker für verschiedene Geräte. Legen Sie einfach Ihr induktionsfähiges Mobilgerät auf das kabellose Induktionsgerät und schon beginnt das Laden. Eine dezente, nicht störende LED-Lampe zeigt den Ladezustand an. Einfacher geht‘s kaum.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 75 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, logilink tischladestation, tischladegerät, netzteil mobiltelefon 5 watt, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.