Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76993014
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200212
EAN/GTIN:
     4046173107753
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Satelliten-Flachantenne mit bester Empfangsleistung und austauschbaren LNB. Gleichwertig mit einer herkömmlichen 60 cm Parabolantenne.

Bester Empfang – flexibel einsetzbar
Die Flachantenne ist die ideale Lösung um platzsparend und unauffällig Satellitenfernsehen zu empfangen. Ihre flache, kompakte und leicht zu montierende Bauweise macht die Antenne (fast) unsichtbar. Das robuste und stabile Gehäuse schützt die hochwertige Elektronik im Inneren vor Witterungseinflüssen. Die Empfangsleistung ist gleichwertig mit einem herkömmlichen 60 cm Parabolspiegel und eignet sich perfekt für die Montage auf dem Balkon oder direkt an der Hauswand.

LNB einfach austauschen
Ein Universal-LNB für 1, 2 bzw. 4 Teilnehmer liegt im Lieferumfang bei. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachantennen muss bei einem Defekt nicht die komplette Einheit getauscht werden, sondern nur der LNB selbst, was Ihnen Kosten erspart. Bei Bedarf kann das LNB mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht werden. So können Sie auch kostengünstig Ihre Anlage für mehr Teilnehmer aufrüsten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
12V - 14V, 16V - 19V
Energieverbrauch
160 mA
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
33 dBi
Polarisation
Horizontale/Vertikale Polarisation
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
910 x 145 x 670 mm
Paketgewicht
5900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.