Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lenco CR-630BK Radio Uhr Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CR-630BK Radio Uhr Digital Schwarz
Lenco CR-630BK Radio Uhr Digital Schwarz
Lenco CR-630BK Radio Uhr Digital Schwarz
Lenco CR-630BK Radio Uhr Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76997236
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CR-630BK
EAN/GTIN:
     8711902036999
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
radiowecker
Anschlussbuchse
- USB-Anschluss zum Aufladen
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse

Inklusive
- Netzadapter
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
368 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
490 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.