Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips S10 Beleuchtungsstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips S10 Beleuchtungsstarter
Philips S10 Beleuchtungsstarter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77008728
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69769131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter
Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.

- Zuverlässiger Zündvorgang für mehr als 10.000 Schaltvorgänge
- Demontage ohne zusätzliches Werkzeug
- Bis zu 25% längere Lebensdauer der Lampe im Vergleich zu nicht IEC-konformen Startern
- Hochwertige Funkentstörung
- Optimiertes Kopfstück mit Nut für vereinfachten Einbau und Wechsel
- Umweltfreundliches Konzept
- Flammenhemmendes und UV-beständiges Gehäu
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstarter
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kondensator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Lampen
Minimale Lampenleistung
4 W
Maximale Lampenleistung
65 W
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854045
ab € 0,31*
Ähnlich
Philips
928390720230
ab € 0,45*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.