Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder GLC90 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77010583
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GLC90
EAN/GTIN:
     887961836776
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
280000 g
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur für häuslichen Gebrauch bestimmt
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Jahr
2022
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
57.2 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Paketgewicht
484 g
Verpackungsvolumen
3318.3805 cm³
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961836773
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Volumen Hauptkarton
16400 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961836773
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
19397 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
20783 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Einfache Montage
Ja
Markenkompatibilität
Hot Wheels
Ursprungsland
Vietnam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.