| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77010974 Herst.-Nr.: 1417-20 EAN/GTIN: 4078500047944 |
| |
|
| | |
| Sauberes Wasser direkt von der Oberfläche Verbringst Du viel Zeit damit, den Ansaugfilter Deiner Pumpe im Brunnen oder in der Zisterne zu reinigen? Der Grund dafür sind wahrscheinlich Sedimente am Boden. Dafür bietet Dir GARDENA den idealen Partner: Mit dem Set für die schwimmende Absaugung von GARDENA wird Dir ein optionales und praktisches Zubehör geboten, welches verhindert, dass Deine Pumpe verschmutzt. Der Trick bei dieser Art der Wasserentnahme: Das Wasser wird nicht am Grund, sondern direkt unter der Wasseroberfläche abgesaugt. Sinkende und schwimmende Schmutzpartikel sind in diesem Bereich nicht vorzufinden. Durch diesen Kniff wird nahezu das gesamte Wasser abgesaugt, bevor der Vorfilter die schmutzbelastete Zone erreicht. Somit schützt dieser intelligente Ansatz vor zu kurzen Reinigungsintervallen und Beschädigungen, die durch Sedimente verursacht werden. Du möchtest Deine klassische Saugschlaucharmatur durch dieses Set ersetzen? Dank integriertem Rückschlagventil ist das kein Problem, denn es ist für nahezu alle selbstsaugenden Pumpen geeignet. Das Set ist perfekt geeignet für Haus- und Gartenautomaten sowie für Hauswasserwerke, denn das Wasser steht jederzeit sofort zur Verfügung, ohne, dass das System neu befüllt werden muss. Besitzt Du eine Tauchdruckpumpe mit optionalem Sauganschluss von GARDENA oder denkst Du über eine Anschaffung einer solchen nach? Auch dann wird Dich dieses Set optimal unterstützen. Durch den robusten Messinganschluss inklusive passender Schlauchklemme wird das Set ganz einfach an allen handelsüblichen Saugschläuchen mit 25 mm (1“) angeschlossen. Überzeuge Dich selbst von der erhöhten Betriebssicherheit und entspanne dich im Garten, während das innovative Set für die schwimmende Absaugung von GARDENA seine Arbeit zuverlässig erledigt und Dir den Alltag erleichtert.
Oberflächennahe Absaugung Das Set für die schwimmende Absaugung von GARDENA befindet sich knapp unter der Wasseroberfläche, wo das Wasser sauberer ist als das Wasser am Boden Deines Brunnens oder Deiner Zisterne. Auf diese Weise wird verhindert, dass Deine Pumpe durch Schmutz, Sedimente und andere Partikel, die sich mit der Zeit auf dem Boden ansammeln und absetzen, verstopft wird, da sie lediglich das saubere Wasser unterhalb der Oberfläche aufnimmt.
Einfache Nachrüstung Das Set für die schwimmende Absaugung von GARDENA lässt sich leicht montieren, sodass Du problemlos Deinen bestehenden Saugschlauch damit ausstatten kannst. Es ist passend für alle Saugschläuche mit einem Durchmesser von 25 mm (1“).
Robuste Komponenten für hervorragende Leistung Das Set für die schwimmende Absaugung von GARDENA umfasst eine Schwimmerkugel mit einem robusten Messing-Fußventil, das an den Saugschlauch angeschlossen wird, um so für unübertroffene Standzeiten und eine lange Produktlebensdauer zu sorgen.
Alles dabei Der Anschluss an alle handelsüblichen Saugschläuche mit 25 mm (1") ist dank des robusten Messinganschlusses und der inklusiven Schlauchklemme absolut problemlos und geht schnell von der Hand. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schwimmende absaugung | | Produktfarbe | Black,Chrome | | Schlauchdurchmesser | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |