| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77010977 Herst.-Nr.: 18210-20 EAN/GTIN: 4078500048514 |
| |
|
| | |
| Bringt Wasser auf komfortable Art auf den Balkon oder die Terrasse Mit dem Hahnverbinder für Indoor-Wasserhähne von GARDENA gehört das mühevolle Tragen von Gießkannen, um Deine Blumen auf dem Balkon zu gießen, der Vergangenheit an. Denn mit Hilfe eines an den Hahnverbinders angeschlossenen Schlauches kannst Du Deine Blumen direkt erreichen. Das lästige Hin- und Herlaufen zwischen Wasserhahn und Pflanzen entfällt. Das Anschließen des Adapters an Deinen Wasserhahn ist innerhalb weniger Handgriffe erledigt. Dank dem mitgelieferten Schraubenschlüssel benötigst Du noch nicht einmal weiteres Werkzeug. Nachdem Du den Gewindeadapter an Deinem Wasserhahn befestigt hast, steckst Du den Hahnverbinder einfach auf und betätigst den Schieber, um ihn zu verriegeln. Jetzt kannst Du einen Schlauch anschließen und losgießen. Verschiebst Du den Schieber in die entgegengesetzte Richtung, wird der Adapter wieder gelockert und lässt sich ganz leicht abziehen. Überzeuge Dich sowohl von der 5 Jahre langen Herstellergarantie als auch von der bewährten GARDENA Qualität Made in Germany. Der Hahnverbinder ist kompatibel mit allen gängigen Wasserhähnen mit M 24 x 1 Innen- oder M 22 x 1 Außengewinde (nicht geeignet für drucklose oder Niederdruck-Warmwasseraufbereiter). Vor allem bei größeren Wassermengen, wie zum Beispiel beim Befüllen eines Aquariums oder auch eines Planschbeckens, entpuppt sich der Hahnverbinder für Indoor-Wasserhähne als unverzichtbares Zubehör und wertvoller Helfer.
Schnell und einfach Bringe das Wasser mithilfe des Hahnverbinders ganz einfach auf Deine Terrasse oder Veranda und erspare Dir das Tragen von schweren Gießkannen. So macht das Gießen wieder Spaß!
Einfach und schnell installiert Der Hahnverbinder lässt sich ganz einfach und schnell an einem Wasserhahn zum Beispiel in der Küche oder im Badezimmer anbringen. Damit das Auf- oder auch Abschrauben der Gewinde leicht von der Hand geht, ist auch ein Schraubenschlüssel enthalten. Der Hahnverbinder für Indoor-Wasserhähne ist kompatibel mit allen gängigen Wasserhähnen mit M 24 x 1 Innen- und M 22 x 1 Außengewinde.
Vielseitig einsetzbar Mit dem Original GARDENA System lassen sich verschiedenste Anschlussgeräte einfach und sicher anschließen.
Der Regler regelt es Zuerst steckst Du den Adapter an das zuvor installierte Gewinde an Deinem Hahn. Verschiebe nun den Schieber, um den Adapter fest am Hahn zu befestigen. Zum Öffnen wiederum schiebst Du ihn in die entgegengesetzte Richtung.
Beste Produktqualität GARDENA Qualitätsprodukte aus deutscher Produktion stehen für vertrauenswürdige Leistung, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Innovation. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Hahnanschluss | | Produktfarbe | Schwarz, Chrom, Grau | | Zweck | Zapfstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |