Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Function 4 61.3022.5903 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Function 4 61.3022.5903 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
WMF Function 4 61.3022.5903 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
WMF Function 4 61.3022.5903 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
WMF Function 4 61.3022.5903 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
WMF Function 4 61.3022.5903 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77014235
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3022.5903
EAN/GTIN:
     4211129133562
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
72 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.