Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181450 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181450 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Rot
Cimco 181450 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77048175
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Produktfarbe
Rot
Terminalgriffdurchmesserbereich
2 - 24 mm
Zugfestigkeit
88 N
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.