Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5444.1 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5444.1 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz
EFB Elektronik K5444.1 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77048257
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5444.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
SATA II
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.