Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5445.1 SATA-Kabel 1 m eSATA SATA 7-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5445.1 SATA-Kabel 1 m eSATA SATA 7-pin Schwarz
EFB Elektronik K5445.1 SATA-Kabel 1 m eSATA SATA 7-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77048258
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5445.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
SATA II
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.