Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-23 Kabeladapter HDMI miniHDMI / microHDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-23 Kabeladapter HDMI miniHDMI / microHDMI Schwarz
Akyga AK-AD-23 Kabeladapter HDMI miniHDMI / microHDMI Schwarz
Akyga AK-AD-23 Kabeladapter HDMI miniHDMI / microHDMI Schwarz
Akyga AK-AD-23 Kabeladapter HDMI miniHDMI / microHDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77062390
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-23
EAN/GTIN:
     5901720131997
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi mini hdmi
adapter hdmi
Akyga® AK-AD-23 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Adapter, mit dem das HDMI-Kabel an microHDMI- und miniHDMI-Buchsen angeschlossen wird.

Hier können Sie ein Tablet oder Telefon an einen Fernseher, Monitor oder ein anderes Anzeigegerät (z. B. einen Multimedia-Projektor) anschließen. Vergoldete Anschlüsse und hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglichen die Signalübertragung in höchster Qualität. Der Adapter unterstützt HDMI Version 1.4.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
miniHDMI / microHDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
12.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
11.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.