Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK DATA ALP-ACARS10---1N Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK DATA ALP-ACARS10---1N Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Grau
HSK DATA ALP-ACARS10---1N Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Grau
HSK DATA ALP-ACARS10---1N Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77069830
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ALP-ACARS10---1N
EAN/GTIN:
     5904743375317
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.