Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK DATA Acar S8 1.5m Verlängerungskabel 1,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK DATA Acar S8 1.5m Verlängerungskabel 1,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Grau
HSK DATA Acar S8 1.5m Verlängerungskabel 1,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Grau
HSK DATA Acar S8 1.5m Verlängerungskabel 1,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77069838
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ALP-ACARS8---03
EAN/GTIN:
     5904743365318
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.