Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77103615
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31CBLDP60HZ2M
EAN/GTIN:
     8595611703317
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem externen “Display Port”-Bildschirm – über einen USB-C- oder Thunderbolt-3-Port. Dieser Kabeladapter unterstützt die Übertragung einer 4-K-Ultra-HD-Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel, einschließlich des Audio-Signals.

Der Gebrauch ist sehr einfach. Sie brauchen den Kabeladapter nur an den USB-C- oder Thunderbolt-3-Port vom Rechner anschließen sowie diesen über den “Display Port”-Konnektor an den Bildschirm anschließen. Danach können Sie den weiteren Bildschirm sofort nutzen. Die Installation der Treiber erfolgt automatisch über das System.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
102 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Breite
20 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.