Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq VoyagePD Laptop, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniq VoyagePD Laptop, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Uniq VoyagePD Laptop, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Uniq VoyagePD Laptop, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Uniq VoyagePD Laptop, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Uniq VoyagePD Laptop, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77107647
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     UNIQ-VOYAGE(PD)-GBLACK
EAN/GTIN:
     8886463664483
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, universal netzadapter, netzadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.