Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa RA260 Photoelektrischer Reflexionsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa RA260 Photoelektrischer Reflexionsmelder
Indexa RA260 Photoelektrischer Reflexionsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77108972
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     10502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rauchmelder, foto-elektronisch, 9 Volt Batteriebetrieb. Mit lautem 85 dB(A) Warnton, LED-Betriebsanzeige, Prüftaste und akustischer Batteriewarnung. Geprüft nach EN 14604, entspricht der Anforderung der DIN 14676. Inkl. austauschbarer DURACELL-Alkaline-Batterie. Farbe: weiß. Abmessungen: Ø 108 x 32mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Gewicht
142 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.