Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperWorkstation 5049A-TR Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperWorkstation 5049A-TR Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 5049A-TR Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77109117
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5049A-TR
EAN/GTIN:
     672042391158
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
Tower Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)-3
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
12
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Maximaler RDIMM Speicher
3000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2666,2933 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
673 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
25850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
SATA III Anschlüsse
8
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.937,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,72*
€ 2.385,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,31*
€ 2.377,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,58*
€ 2.347,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,67*
€ 2.327,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,25*
€ 2.305,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.