Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerland Gloomhaven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerland Gloomhaven
Feuerland Gloomhaven
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77110315
Hersteller:
     Feuerland
Herst.-Nr.:
     FEU63548
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit einem Gewicht von 10kg bietet Gloomhaven eine Fantasy-Kampagne von bislang wohl einzigartigem Umfang!
Von den 17 Charakterklassen - alle einzeln in Schachtel verpackt - stehen den Spielern am Anfang nur wenige zur Verfügung. Die restlichen Klassen können erst nach und nach in den insgesamt 95 Szenarien entdeckt werden.
Jedes Szenario verlangt die richtigen taktischen Entscheidungen von den Spielern und den klugen Einsatz ihrer unterschiedlichen Fähigkeitskarten.

Gloomhaven ist in jeder Hinsicht episch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Spiel-Modi
Multiplayer, Einzelspieler
Spielzeit (min.)
60 min
Spielzeit (max.)
100 min
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.