Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Moulinex DR 463 Tragbar Digital Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77122547
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     27463
EAN/GTIN:
     4032661274632
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Albrecht DR 463 Hybrid Tuner
Der Albrecht DR 463 ist ein Hybrid-Tuner mit Internet-, DAB+, UKW-Radio und Musik-Streaming Funktion zum Anschluss an Ihre HiFi-Anlage oder Lautsprechersystem

NEU: mit Spotify Connect
Sie benötigen nur eine Internetverbindung und einen WLAN-Router. Auf dem Farbdisplay sind die Stationsnamen, Stationsinformationen sowie die Uhrzeit auf einen Blick ablesbar. Über die INFO-Taste erhalten Sie noch weitere Informationen über Bit- und Abtastrate, Codec, Genre, Ort und Datum.
Zusätzlich können Musikdaten vom PC auf die Stereoanlage übertragen werden.

DLNA Funktion:
Mitteln DLNA lassen sich einige Funktionen des Adapters per App mit dem Smartphone steuern. Man kann per App z.B. die Sender verstellen oder die Lautstärke regulieren. Während der Musikwiedergabe bekommt man das Logo des Radiosenders oder das Albumcover des gehörten Liedes auf dem Smartphone angezeigt. Des weiteren kann man auch Musik von seinem Telefon über das Internetradio abspielen.
Um DLNA zu nutzen, gibt es diverse Apps im Markt. In der Bedienungsanleitung finden Sie eine detaillierte Beschreibung der DLNA Funktionen am Beispiel der App Air Music Control.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, UKW
Anzahl voreingestellter Stationen
25000
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
256 g
Merkmale
Projektion
Ja
Produktfarbe
Grau
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Amazon Music, Spotify
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Anzahl Alarme
2
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.