Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU IMP BART MINI Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU IMP BART MINI Haus Schwarz
REHAU IMP BART MINI Haus Schwarz
REHAU IMP BART MINI Haus Schwarz
REHAU IMP BART MINI Haus Schwarz
REHAU IMP BART MINI Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77122555
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     22-9029-00
EAN/GTIN:
     4024035029009
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
bluetooth musik empfänger
Extrem kompakter, akkubetriebener Transceiver zum Senden und Empfangen von Audiosignalen via Bluetooth. Der extrem kompakte IMPERIAL BART mini erlaubt sowohl das Senden als auch das Empfangen von Audiosignalen via Bluetooth. Der Transceiver arbeitet mit Bluetooth Version 5.0 (abwärtskompatibel) und verfügt über eine Übertragungsreichweite von bis zu 10 Metern. Dank aptX™ Support erfolgt die Übertragung sowohl im Sende- als auch im Empfangsmodus in bestmöglicher Qualität. Der BART mini verfügt über vielfältige Anschlussmöglichkeiten und kann sowohl über 5V DC (z.B. über USB) oder über den internen Li-Ion Akku (450 mAh, Betriebszeit: max. 20 Stunden) betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
48 g
Technische Details
Zweck
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB, TOSLINK Digital Optical
Warentarifnummer (HS)
85184000
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.