Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivona NICR 820 Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivona NICR 820 Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Nivona NICR 820 Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77123992
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300 800 820
EAN/GTIN:
     4260083468203
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Leistung
1465 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Kaffeebohnenbehälter 2 Fassungsvermögen
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Vorheizfunktion
Ja
Tassenwärmer
Ja
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Rutschfeste Füße
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Leichte Tassen
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
10
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,33*
€ 1.044,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,44*
€ 1.037,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,27*
€ 979,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,30*
€ 875,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.