Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Baseus Circular Plastic Schwarz Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77127167
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCALL-YD01
EAN/GTIN:
     6953156286511
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz-ladekabel 2 fach
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
4.5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Outdoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.