Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel N75W-AE Permanent-Marker Schwarz Sortiert 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel N75W-AE Permanent-Marker Schwarz Sortiert 1 Stück(e)
Pentel N75W-AE Permanent-Marker Schwarz Sortiert 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77164899
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N75W-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Sortiert
Produktfarbe
Schwarz
Punkttyp
Fein / Ultrafein
Anti-Erstickungskappe
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Edelstahl, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.