| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77193254 Herst.-Nr.: ZR006001 EAN/GTIN: 3221614000560 |
| |
|
| | |
| Einmal pro Jahr wechseln
- Hochleistungsfilter für besseres Einfangen von Allergenen und Bakterien die von Tieren ins Haus getragen werden. - Filterkassette und -schaumstoff müssen monatlich gewartet werden - Die 2 Filter müssen jährlich gewechselt werden - Passend für Staubsauger (siehe untenstehende Liste der kompatiblen Geräte) Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Filter | 2 Stück(e) | Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Zylinder-Vakuum | | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Kunststoff | | Antiallergiefilter | Ja | | Markenkompatibilität | Rowenta | | Kompatibilität | RO7C66EA, RO7212EA, RO7274EA, RO7236EA, RO7230EA, RO7260EA, RO6941EA, RO7244EA, RO7234EA, RO6963EA, RO7262EA, RO7266EA, RO6984EA, RO6941EA | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |