| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77379476 Herst.-Nr.: 828529 EAN/GTIN: 4000885285291 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Donic-Schildkröt Tischtennis-Belag-Reinigungsset" VOC-freier Belagreiniger im Pumpzerstäuber (100ml) und Reinigungsschwamm im Set, ideal zur schonenden Reinigung und Pflege von Tischtennisbelägen. Das Reinigungsset enthält : < 5 % nichtionische Tenside. Verleiht Belägen Griffigkeit und längere Lebensdauer. Wirkt antistatisch. Einfache Anwendung, hohe Ergiebigkeit. Gebrauchsanleitung: Belag gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen, mit dem Schwamm abreiben, trocknen lassen, fertig! Hinweise: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Entsorgung: Karton, Flasche und Verschluss recyclebar. Führen Sie die vollständig entleerte Verpackung einem Sammelsystem zu. Beachten sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Bestimmungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 100 ml | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit (gebrauchsfertig) | | Spendertyp | Spraydose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |