Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1025-020 Glühbirne 1,5 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide 1025-020 Glühbirne 1,5 W E10
Konstsmide 1025-020 Glühbirne 1,5 W E10
Artikel-Nr.:
     615-D35858
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1025-020
EAN/GTIN:
     7318301025022
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 10,57*
1 Tag
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,59*
1 Tag
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,01*
5 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,12*
€ 19,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.