Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 2125-053SB Glühbirne 0,98 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide 2125-053SB Glühbirne 0,98 W
Konstsmide 2125-053SB Glühbirne 0,98 W
Artikel-Nr.:
     615-S42678
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2125-053SB
EAN/GTIN:
     7318301250530
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
5 Lampen
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
0.98 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,14*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,62*
€ 4,15*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,61*
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,63*
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.