Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 2600-550SB Glühbirne 0,35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 2600-550SB Glühbirne 0,35 W
Konstsmide 2600-550SB Glühbirne 0,35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77385530
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2600-550SB
EAN/GTIN:
     7318302600556
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
5 Lampen
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
0.35 W
Lichtfarbe
Multi
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Innenlichterkette, außenlichterkette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.