Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3951M Wandmontiert Edelstahl 600 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77386252
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 490
EAN/GTIN:
     7332543714360
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
96 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
210 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
450 mm
Höhe (min)
566 mm
Höhe (max)
1180 mm
Höhe ohne Abzug
60 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
600 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
51 dB
Druck (Pa)
435
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.35 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Rückschlagventil
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
3 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
230 Lux
Beleuchtungsposition
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.