Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W
Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W
Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W
Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W
Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W
Remington AS8606 Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77386301
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45684560100
EAN/GTIN:
     5038061105629
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
elektrische haarbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Lockenstabform
Kegelförmig
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Rotierende Bürste
Ja
Cool Shot Funktion
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Roségold
Keramikbeschichtung
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
2
Anzahl der Haarspangen
1
Haarpflegeaccessoires
Grillzange
Beutel
Ja
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,55*
€ 64,9145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.