Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40132347 Herst.-Nr.: 1852121 EAN/GTIN: 4017918109004 |
| |
|
| | |
| Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2.9 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7482* | € 0,9982* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,7694* | € 1,0194* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,78689* | € 1,04689* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7962* | € 1,0562* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8026* | € 1,0626* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|