Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181484 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181484 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Gelb
Cimco 181484 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77393035
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181484
EAN/GTIN:
     4021103814840
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
cimco kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Produktfarbe
Gelb
Terminalgriffdurchmesserbereich
3 - 51 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.